ブッシュパンツ 4441-701

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48808698 品番4441-701
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はなど174種類から選べます 他の種類を見る

熱や摩擦に強く、高い吸汗性
天然素材独自の肌ざわりのよさ
バックサテンのソフトな風合い
前コインポケットチケットや小銭入れとして活用できる雨ブタ付ポケット

混率(%)綿100(バックサテン) 股下(cm)80 サイズ(cm)100 色番15 仕様雨ブタ付バックポケット、右前コインポケット 種別パンツ タイプ吸汗性 ワタリ(cm)41.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする