※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P439 圧縮コイルばね Pシリーズ アキュレイト 48808961 P439 圧縮コイルばね Pシリーズ アキュレイト 48808961

圧縮コイルばね Pシリーズ

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 自由高(mm)99.0 注文コード48808961 品番P439
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は自由高・内容量など213種類から選べます 他の種類を見る
外径OD(Φmm)19.0 自由高(mm)99.0 ばね定数(N/mm)1.157 材質SWP-B 線径d(Φmm)1.6 ばねの種類圧縮コイルばね 許容荷重(N)55.1 寸法H1(mm)70.6 寸法H2(mm)51.6 総巻数(巻)12.50 密着高さ(mm)20.0 RoHS指令(10物質対応)対応 基準荷重N(kgf)33.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48809022
2018-05-24
用途:
機械のパーツ
株式会社ライブボックス 様

予定納期から更に1週間、2週間の延滞で機械のメンテに間に合わず、さんざん待たされたあげく結局キャンセル・・・。 人事のように平気で納期延滞連絡するくらいなら、記載商品から外して欲しい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
48809196
2017-09-21
用途:
機械のメンテ
渡邉機械工業 様

寸法の丁度いいのがありまして、大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
48809135
2016-05-02
用途:
農作業
農・林・水産業

20年以上前のトラクターの車輪に使用されているバネを探していましたが、こちらのサイトに掲載されていたものを試しに購入してみたところ、ジャストフィットでした。
バネの張力もしっかりしていて、たいへん満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
48809713
2014-08-25
用途:
自作ダンパーの中

問題なく使えました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする