仕様EN140401-803. MMA 0204精密MELF 0.1 %抵抗. アドバンスド薄膜テクノロジ 高い安定性: クラス0.05 幅広い精密範囲: 43 Ω → 220 kΩ 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
長さ(mm)3.6
寸法(mm)1.4(Dia.)×3.6
シリーズMMA0204
定格電力(W)0.25
抵抗(Ω)360
許容差±0.1%
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55〜+175
パッケージ/ケース0204 MELF
最大温度係数(ppm/℃)15
テクノロジー薄膜
温度係数(ppm/℃)±15