※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E556 引張コイルばね Eシリーズ アキュレイト 48811253 E556 引張コイルばね Eシリーズ アキュレイト 48811253

引張コイルばね Eシリーズ

(8件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 自由長(mm)31.7 注文コード48811253 品番E556
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は自由長・内容量など212種類から選べます 他の種類を見る

(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。

ばねの種類引張コイルばね 自由長(mm)31.7 外径OD(Φmm)5.0 線径d(Φmm)0.35 許容荷重(N)1.77 用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等 材質SUS304WPB 寸法L2(mm)106.5 ばね定数(N/mm)0.021 初張力(N)0.226 総巻数(巻)62.5 RoHS指令(10物質対応)対応 荷重時長L1(mm)68.4 基準荷重N(kgf)0.98

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48810903
2024-06-12
用途:
Mac G4 CubeのスロットインDVDドライブに
システムエンジニアサービス株式会社 様 (卸売・小売業)

Mac G4 CubeのスロットインDVDドライブの分解修理で使用しました。

2025-03-29
用途:
工作

特にこれといった問題はない...今のところはですが。

対象商品:
48812574
2018-05-28
用途:
剪定枝処理機の部品
農・林・水産業

納品に少し日数がかかったけど、必要なサイズがあるので助かります。(・_・)

1人が参考にしています
対象商品:
48812224
2018-01-16
用途:
3Dプリンターのパーツ交換
サービス業

3Dプリンターの部品交換で他の商品と購入で品物もすぐに届き良い品物でした。

対象商品:
48811034
2020-04-17
用途:
サッシのカギの中のばねに使いました。
その他業種

初めてなので長さは測って頼みましたが、どの程度のばねの強さかわからなかったので適当に頼みましたが、線が細すぎてバネが弱かったので失敗しましたが、二つ合わせて使ったら少しは良くなりました。

対象商品:
48812224
2016-04-04
用途:
リタイア後の趣味のパーツ
その他業種

某社の「3Dプリンター」のベルトテンショナーを作りたくて仕様に合ったバネを探しました。外径・自由長さ・張力が適正なものが得られたことに大満足です。同時にベアリングも探しましたが元勤務メーカーのエンジニアとしてNSK製品を選ばさせていただきました。
10年事情前にリタイアしましたが、今でも2D・3DCAD関連のパーツがほぼ全数揃えられるのでとてもありがたく思っています。

2人が参考にしています
対象商品:
48811926
2017-01-27
用途:
工作など
教育・研究機関

ホームセンター等ではなかなか入手出来なかったので助かった。

対象商品:
48812662
2015-06-11
用途:
バイク マフラー スプリング

よかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする