仕様EN140401-803. MMB 0207 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
長さ(mm)5.8
寸法(mm)2.2Dia.×5.8
シリーズMMB
抵抗(kΩ)2.4
定格電力(W)0.4
許容差±1%
動作温度範囲(℃)-55〜+125
終端スタイルはんだ
パッケージ/ケース0207
テクノロジー薄膜
最大動作電圧(V)350
温度係数(ppm/K)±50