曜日別特売
E643 引張コイルばね Eシリーズ アキュレイト 48812127

E643 引張コイルばね Eシリーズ アキュレイト 48812127
E643 引張コイルばね Eシリーズ アキュレイト 48812127

引張コイルばね Eシリーズ

(11件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
自由長(mm)
32.7
注文コード
48812127
品番
E643
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。

用途
OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等
自由長(mm)
32.7
外径OD(Φmm)
5.0
線径d(Φmm)
0.60
許容荷重(N)
9.17
材質
SUS304WPB
寸法L2(mm)
53.7
ばね定数(N/mm)
0.327
初張力(N)
2.314
総巻数(巻)
39.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
荷重時長L1(mm)
43.3
基準荷重N(kgf)
5.79
ばねの種類
引張コイルばね
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-07-11
用途: 自動車のメンテナンス
サービス業

この手のパーツがネット通販で手に入るのは非常に助かります。品質も値段も大変満足です。

2026-01-05
用途: 車の整備
サービス業

ホームセンターなどで売ってないものも手に入るので助かります。品質も発送も申し分ないです。

2025-10-17
用途: ケーブルカッターの上下保持
株式会社アオイ製作所 様

既存工具のネジが破損したため 交換用に購入しましたところ
ピッタリのサイズで問題なく使用できました。

対象商品 : 48810903
2024-06-12
用途: Mac G4 CubeのスロットインDVDドライブに
システムエンジニアサービス株式会社 様(卸売・小売業)

Mac G4 CubeのスロットインDVDドライブの分解修理で使用しました。

2025-03-29
用途: 工作

特にこれといった問題はない...今のところはですが。

1人が参考にしています
対象商品 : 48812574
2018-05-28
用途: 剪定枝処理機の部品
農・林・水産業

納品に少し日数がかかったけど、必要なサイズがあるので助かります。(・_・)

1人が参考にしています
対象商品 : 48812224
2018-01-16
用途: 3Dプリンターのパーツ交換
サービス業

3Dプリンターの部品交換で他の商品と購入で品物もすぐに届き良い品物でした。

対象商品 : 48811034
2020-04-17
用途: サッシのカギの中のばねに使いました。
その他業種

初めてなので長さは測って頼みましたが、どの程度のばねの強さかわからなかったので適当に頼みましたが、線が細すぎてバネが弱かったので失敗しましたが、二つ合わせて使ったら少しは良くなりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする