曜日別特売
E701 引張コイルばね Eシリーズ アキュレイト 48812705

E701 引張コイルばね Eシリーズ アキュレイト 48812705
E701 引張コイルばね Eシリーズ アキュレイト 48812705
E701 引張コイルばね Eシリーズ アキュレイト 48812705

引張コイルばね Eシリーズ

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1袋(3個)
自由長(mm)
57.0
注文コード
48812705
品番
E701
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)アウトレット
¥1,9981,698

(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。

用途
OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等
自由長(mm)
57.0
外径OD(Φmm)
16.0
線径d(Φmm)
1.80
許容荷重(N)
65.70
材質
SUS304WPB
寸法L2(mm)
81.1
ばね定数(N/mm)
1.961
初張力(N)
18.437
総巻数(巻)
15.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
荷重時長L1(mm)
69.1
基準荷重N(kgf)
42.17
ばねの種類
引張コイルばね
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-07-11
用途: 自動車のメンテナンス
サービス業

この手のパーツがネット通販で手に入るのは非常に助かります。品質も値段も大変満足です。

2026-01-05
用途: 車の整備
サービス業

ホームセンターなどで売ってないものも手に入るので助かります。品質も発送も申し分ないです。

2025-10-17
用途: ケーブルカッターの上下保持
株式会社アオイ製作所

既存工具のネジが破損したため 交換用に購入しましたところ
ピッタリのサイズで問題なく使用できました。

対象商品 : 48810903
2024-06-12
用途: Mac G4 CubeのスロットインDVDドライブに
システムエンジニアサービス株式会社卸売・小売業

Mac G4 CubeのスロットインDVDドライブの分解修理で使用しました。

2025-03-29
用途: 工作

特にこれといった問題はない...今のところはですが。

1が参考にしています
対象商品 : 48812574
2018-05-28
用途: 剪定枝処理機の部品
農・林・水産業

納品に少し日数がかかったけど、必要なサイズがあるので助かります。(・_・)

1が参考にしています
対象商品 : 48812224
2018-01-16
用途: 3Dプリンターのパーツ交換
サービス業

3Dプリンターの部品交換で他の商品と購入で品物もすぐに届き良い品物でした。

対象商品 : 48811034
2020-04-17
用途: サッシのカギの中のばねに使いました。
その他業種

初めてなので長さは測って頼みましたが、どの程度のばねの強さかわからなかったので適当に頼みましたが、線が細すぎてバネが弱かったので失敗しましたが、二つ合わせて使ったら少しは良くなりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする