Vishay N+Pチャンネル パワーMOSFET

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1リール(2500個) 注文コード 48812813 品番 SI4559ADY-T1-GE3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
仕様デュアルN/PチャンネルMOSFET、Vishay Semiconductor ピン数(ピン)8 動作温度(℃)(Max)+150 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOIC 実装タイプ表面実装 チャンネルタイプN, P 最大パワー消費(W)3.1、3.4 チャンネルモードエンハンスメント型 最大連続ドレイン電流(A)3.9、5.3 最大ドレイン-ソース間電圧(V)60 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)72、150 最小ゲートしきい値電圧(V)1 最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、+20 カテゴリーパワーMOSFET

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする