Vishay Nチャンネル MOSFET

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード48812926 品番SQ4850EY-T1_GE3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など42種類から選べます 他の種類を見る
仕様AEC-Q101. NチャンネルMOSFET、車載用SQ高耐久性シリーズ、Vishay Semiconductor. Vishay SemiconductorのMOSFET SQ シリーズは、高い耐久性と信頼性を必要とするすべての車載用途に対応した設計です。. SQ高耐久性シリーズMOSFETの利点. AEC-Q101認定 ジャンクション温度: 最高+175 ℃ 低オン抵抗n / pチャンネルTrenchFETR技術 画期的な省スペースのパッケージオプション シリーズSQ Rugged ピン数(ピン)8 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOIC 実装タイプ表面実装 チャンネルタイプN 最大パワー消費(W)6.8 チャンネルモードエンハンスメント型 最大連続ドレイン電流(A)12 最大ドレイン-ソース間電圧(V)60 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)47 最小ゲートしきい値電圧(V)1.5 最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、+20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする