Vishay Nチャンネル パワーMOSFET

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 実装タイプスルーホール 注文コード48813599 品番SUP50020E-GE3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
この商品は実装タイプ・内容量など237種類から選べます 他の種類を見る
ピン数(ピン)3+Tab RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージTO-220AB 実装タイプスルーホール チャンネルタイプN 最大パワー消費(W)375 チャンネルモードエンハンスメント型 最大連続ドレイン電流(A)120 最大ドレイン-ソース間電圧(V)60 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)2.8 最大ゲートしきい値電圧(V)2.5 最小ゲートしきい値電圧(V)1.2 最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、+20 標準入力キャパシタンス(pF)11113@30V カテゴリーパワーMOSFET

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする