VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの ディスクリート
Vishay Nチャンネル パワーMOSFET
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全237種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
48814003
品番
IRFU420PBF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
動作温度(℃)
(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
IPAK、TO-251
実装タイプ
基板実装
チャンネルタイプ
N
最大パワー消費(W)
2.5
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)
2.4
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
500
最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)
3
最大ゲートしきい値電圧(V)
4
最小ゲートしきい値電圧(V)
2
最大ゲート-ソース間電圧(V)
±20
トランジスタ構成
シングル
カテゴリー
パワーMOSFET