VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの ディスクリート
Vishay Nチャンネル パワーMOSFET
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全237種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
48814414
品番
SIR632DP-T1-RE3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ピン数(ピン)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SO
実装タイプ
表面実装
チャンネルタイプ
N
最大パワー消費(W)
69.5
標準ターンオフ遅延時間(ns)
10
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)
29
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
150
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
41
最大ゲートしきい値電圧(V)
4
最小ゲートしきい値電圧(V)
2
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-20、+20
カテゴリー
パワーMOSFET