Vishay Nチャンネル パワーMOSFET

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(25個) 注文コード 48814965 品番 IRFPE40PBF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様NチャンネルMOSFET、600 → 1000 V、Vishay Semiconductor ピン数(ピン)3 動作温度(℃)(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージTO-247AC 実装タイプスルーホール チャンネルタイプN 最大パワー消費(W)150 チャンネルモードエンハンスメント型 最大連続ドレイン電流(A)5.4 最大ドレイン-ソース間電圧(V)800 最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)2 最小ゲートしきい値電圧(V)2 最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、+20 カテゴリーパワーMOSFET

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする