VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの ディスクリート
Vishay Nチャンネル パワーMOSFET
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全237種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
48815236
品番
SUM90220E-GE3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
D2PAK (TO-263)
実装タイプ
表面実装
チャンネルタイプ
N
最大パワー消費(W)
230
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)
64
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
200
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
23.5
最大ゲートしきい値電圧(V)
4
最小ゲートしきい値電圧(V)
2
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-20、+20
標準ゲートチャージ
31.6nC@10V
カテゴリー
パワーMOSFET