VISHAY
Vishay Pチャンネル MOSFET
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1リール(2000個)
1リール(2000個)
1袋(10個)
1袋(20個)
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
60
60
20
30
40
最大連続ドレイン電流(A)
11
11
2.2
37
7.4
全22種類を一覧で見る
内容量
1リール(2000個)
注文コード
48815674
品番
SQD19P06-60L_GE3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
仕様
PチャンネルMOSFET、SQ高耐久性シリーズ、Vishay Semiconductor
シリーズ
SQ Rugged
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DPAK (TO-252)
実装タイプ
表面実装
チャンネルタイプ
P
最大パワー消費(W)
46
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)
11
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
60
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
125
最小ゲートしきい値電圧(V)
1.5
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-20、+20
トランジスタ構成
シングル