DE518 引張コイルばね DEシリーズ(外径5.4~9.6Φmm) アキュレイト 48815706

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DE518 引張コイルばね DEシリーズ(外径5.4~9.6Φmm) アキュレイト 48815706
DE518 引張コイルばね DEシリーズ(外径5.4~9.6Φmm) アキュレイト 48815706

引張コイルばね DEシリーズ(外径5.4~9.6Φmm)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(10個)自由長(mm)35.1注文コード48815706品番DE518
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。

ばねの種類引張コイルばね自由長(mm)35.1外径OD(Φmm)5.50線径d(Φmm)0.50材質SWP-B(ピアノ線)寸法L2(mm)84.6ばね定数(N/mm)0.098許容荷重(N)5.98初張力(N)1.059総巻数(巻)49.5RoHS指令(10物質対応)対応荷重時長L1(mm)61.43基準荷重N(kgf)3.67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-17
用途: バイクの修理
教育・研究機関

線径や全長など多くの種類の中から選べるのがありがたいです。材質はピアノ線で高級なものだそうですが,錆の対策がなされていないのが残念です。ユニクロメッキくらいはして欲しいです。

対象商品 : 48818007
2014-08-12
用途: 機械部品の一部

機械で頻繁に切れていましたが、こちらで買ってからはクレームも無くなりました。
すぐに手に入りますので、過剰在庫にもならずに済みます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする