VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの ディスクリート
Vishay Pチャンネル MOSFET
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
48815769
品番
SQ2301ES-T1-GE3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
PチャンネルMOSFET、SQ高耐久性シリーズ、Vishay Semiconductor
ピン数(ピン)
3
動作温度(℃)
(Max)+175
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOT-23
実装タイプ
表面実装
チャンネルタイプ
P
最大パワー消費(W)
3
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)
2.2
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
20
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
180
最小ゲートしきい値電圧(V)
0.45
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-8、+8