VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの ディスクリート
Vishay Pチャンネル MOSFET
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
48815778
品番
SQ2315ES-T1_GE3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
この商品は
内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
PチャンネルMOSFET、SQ高耐久性シリーズ、Vishay Semiconductor
長さ(mm)
3.04
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOT-23
実装タイプ
表面実装
チャンネルタイプ
P
最大パワー消費(W)
2
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)
3
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
12
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
92
最小ゲートしきい値電圧(V)
0.45
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-8、+8
トランジスタ構成
シングル