VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの ディスクリート
Vishay Pチャンネル MOSFET
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1リール(2000個)
注文コード
48815796
品番
SQD45P03-12_GE3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
仕様
PチャンネルMOSFET、SQ高耐久性シリーズ、Vishay Semiconductor
長さ(mm)
6.73
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DPAK (TO-252)
実装タイプ
表面実装
チャンネルタイプ
P
最大パワー消費(W)
71
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)
37
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
30
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
24
最小ゲートしきい値電圧(V)
1.5
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-20、+20