曜日別特売
SQM50P03-07_GE3 Vishay Pチャンネル MOSFET VISHAY 48815823

Vishay Pチャンネル MOSFET

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(5個)
最大ドレイン-ソース間電圧(V)30
最大連続ドレイン電流(A)50
内容量1袋(5個)注文コード48815823品番SQM50P03-07_GE3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様PチャンネルMOSFET、SQ高耐久性シリーズ、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応パッケージD2PAK (TO-263)実装タイプ表面実装チャンネルタイプP最大パワー消費(W)150標準ターンオフ遅延時間(ns)63チャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(A)50最大ドレイン-ソース間電圧(V)30最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)11最小ゲートしきい値電圧(V)1.5最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、+20トランジスタ構成シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする