VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの ディスクリート
Vishay Pチャンネル MOSFET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
48815848
品番
SQ4431EY-T1_GE3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
PチャンネルMOSFET、SQ高耐久性シリーズ、Vishay Semiconductor
ピン数(ピン)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOIC
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
チャンネルタイプ
P
最大パワー消費(W)
6
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)
6.2
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
30
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
52
最小ゲートしきい値電圧(V)
1.5
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-20、+20