VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの ディスクリート
Vishay Pチャンネル MOSFET
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
48815866
品番
SQ3419EV-T1_GE3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
仕様
PチャンネルMOSFET、SQ高耐久性シリーズ、Vishay Semiconductor
ピン数(ピン)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TSOP
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
チャンネルタイプ
P
最大パワー消費(W)
5
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)
7.4
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
40
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
78
最小ゲートしきい値電圧(V)
1.5
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-12、+12