Vishay Pチャンネル パワーMOSFET

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 実装タイプスルーホール 動作温度(℃)(Max)+150 注文コード48815945 品番IRFI9620GPBF
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は実装タイプ・動作温度・内容量など98種類から選べます 他の種類を見る
仕様PチャンネルMOSFET、100 → 400 V、Vishay Semiconductor 動作温度(℃)(Max)+150 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージTO-220FP 実装タイプスルーホール チャンネルタイプP 最大パワー消費(W)30 チャンネルモードエンハンスメント型 最大連続ドレイン電流(A)1.9 最大ドレイン-ソース間電圧(V)200 最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)1.5 最小ゲートしきい値電圧(V)2 最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、+20 トランジスタ構成シングル カテゴリーパワーMOSFET

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする