仕様PチャンネルMOSFET、30 → 80 V、Vishay Semiconductor
ピン数(ピン)8
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージPowerPAK 1212
実装タイプ表面実装
チャンネルタイプP
最大パワー消費(W)52.1
標準ターンオフ遅延時間(ns)36
チャンネルモードエンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)11.5
最大ドレイン-ソース間電圧(V)30
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)20
最小ゲートしきい値電圧(V)1.5
最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、+20
カテゴリーパワーMOSFET