VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの ディスクリート
Vishay Pチャンネル パワーMOSFET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
実装タイプ
表面実装
注文コード
48816067
品番
SIHF9Z34STRL-GE3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
実装タイプ・動作温度・内容量
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
PチャンネルMOSFET、30 → 80 V、Vishay Semiconductor
幅(mm)
9.65
ピン数(ピン)
3
パッケージ
D2PAK (TO-263)
実装タイプ
表面実装
チャンネルタイプ
P
最大パワー消費(W)
88
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)
13
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
60
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
140
最小ゲートしきい値電圧(V)
2
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-20、+20
カテゴリー
パワーMOSFET