VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの ディスクリート
Vishay Pチャンネル パワーMOSFET
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
実装タイプ
表面実装
注文コード
48816146
品番
SQ2361ES-T1_GE3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
実装タイプ・動作温度・内容量
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOT-23
実装タイプ
表面実装
順方向電圧(V)
(ダイオード)-1.2
チャンネルタイプ
P
最大パワー消費(W)
2
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)
2.8
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
60
最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)
0.32
最大ゲートしきい値電圧(V)
-2.5
最小ゲートしきい値電圧(V)
-1.5
最大ゲート-ソース間電圧(V)
20
カテゴリー
パワーMOSFET