VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの ディスクリート
Vishay Pチャンネル パワーMOSFET
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
実装タイプ
表面実装
動作温度(℃)
(Max)+175
注文コード
48816155
品番
SQ2361ES-T1_GE3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
実装タイプ・動作温度・内容量
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
ピン数(ピン)
3
動作温度(℃)
(Max)+175
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOT-23
実装タイプ
表面実装
チャンネルタイプ
P
最大パワー消費(W)
2
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)
2.8
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
60
最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)
0.32
最大ゲートしきい値電圧(V)
-2.5
最小ゲートしきい値電圧(V)
-1.5
最大ゲート-ソース間電圧(V)
20
カテゴリー
パワーMOSFET