曜日別特売
DE584 引張コイルばね DEシリーズ(外径10.8~34.5Φmm) アキュレイト 48816363

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DE584 引張コイルばね DEシリーズ(外径10.8~34.5Φmm) アキュレイト 48816363
DE584 引張コイルばね DEシリーズ(外径10.8~34.5Φmm) アキュレイト 48816363

引張コイルばね DEシリーズ(外径10.8~34.5Φmm)

(14件のレビュー)
内容量1袋(5個)自由長(mm)84.6注文コード48816363品番DE584
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。

ばねの種類引張コイルばね自由長(mm)84.6外径OD(Φmm)10.80線径d(Φmm)0.80材質SWP-B(ピアノ線)寸法L2(mm)282.0ばね定数(N/mm)0.051許容荷重(N)11.57初張力(N)1.579総巻数(巻)79.5RoHS指令(10物質対応)対応荷重時長L1(mm)198.73基準荷重N(kgf)7.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-17
用途: 管理機のクラッチワイヤ

のプーリの戻りスプリングとして使用しました。
純正品より線径は細いですが、長さはほぼ同じですので、
問題なく使用できました。

2025-04-22
用途: 振動機のフルイ固定
石塚硝子株式会社

ちょうどよい引張感でフルイの固定ができ、素晴らしかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 48816363
2022-12-07
用途: 左右にふれる動作装置のセンタリング
アイエスエレクトロニクス

まだ、装着したばかりで寿命はわかりませんが、以前に使用した他の物は、1週間で切れたり、折れたりしましたので、今回のは期待してます。

対象商品 : 48819145
2022-06-15
用途: 工作機械のメンテナンス
矢野工業株式会社製造業

同じようなばねが見つかり、すぐに商品が来たので、助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 48819382
2022-01-04
用途: タイヤチェンジヤーのバネ

タイヤチェンジャーのフットペダルのスプリングとして購入。純正スプリングと寸分たがわぬつくりでまったく同じにみえます。純正だと送料かかるのでこちらで購入がお得でした

対象商品 : 48819111
2019-10-28
用途: 農機具(代掻きハロー)の補修部品として使用
農・林・水産業

ステンレス鋼の引きばねに比べて価格が多少高いが引っ張り力が強い。

1が参考にしています
対象商品 : 48819172
2018-05-02
用途: Motor Actuatorのアシスト(補助)として使用

1年使用しても劣化無くとても満足している。錆びにくいのも良い。

対象商品 : 48816713
2020-04-05
用途: ユンボのクイックヒッチ自作の引っ張りに使用。

クイックヒッチ自作に、バネ2つ使用そこそこいけてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする