VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの ディスクリート
Vishay Pチャンネル パワーMOSFET
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
実装タイプ
表面実装
注文コード
48816548
品番
SI3457CDV-T1-GE3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
この商品は
実装タイプ・動作温度・内容量
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TSOP6
実装タイプ
表面実装
チャンネルタイプ
P
最大パワー消費(W)
3
標準ターンオン遅延時間(ns)
40
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)
5.1
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
30
最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)
0.013
最大ゲートしきい値電圧(V)
-3
最小ゲートしきい値電圧(V)
-1
最大ゲート-ソース間電圧(V)
±20
トランジスタ構成
シングル
カテゴリー
パワーMOSFET