仕様PチャンネルMOSFET、30 → 80 V、Vishay Semiconductor
ピン数(ピン)8
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージPowerPAK 1212
実装タイプ表面実装
チャンネルタイプP
最大パワー消費(W)27.8
チャンネルモードエンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)9.6
最大ドレイン-ソース間電圧(V)30
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)26
最小ゲートしきい値電圧(V)1
最大ゲート-ソース間電圧(V)-25、+25
標準入力キャパシタンス(pF)1870@-15V
カテゴリーパワーMOSFET