VISHAY SILICONIX
VISHAY SILICONIXの 電子部品(オンボード)
VISHAY SILICONIXの 能動部品
VISHAY SILICONIXの ディスクリート
Vishay Siliconix Nチャンネル パワーMOSFET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
48816925
品番
Si7434ADP-T1-RE3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度・内容量
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
5.99
パッケージ
SO-8
実装タイプ
表面実装
チャンネルタイプ
N
最大パワー消費(W)
54.3
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)
12.3
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
250
最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)
0.17
最大ゲートしきい値電圧(V)
4
最小ゲートしきい値電圧(V)
2
最大ゲート-ソース間電圧(V)
±20
トランジスタ構成
シングル
カテゴリー
パワーMOSFET