VISHAY SILICONIX
VISHAY SILICONIXの 電子部品(オンボード)
VISHAY SILICONIXの 能動部品
VISHAY SILICONIXの ディスクリート
Vishay Siliconix Nチャンネル パワーMOSFET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
動作温度(℃)
(Min)-55
注文コード
48816977
品番
Si7190ADP-T1-RE3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度・内容量
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
ピン数(ピン)
8
動作温度(℃)
(Min)-55
パッケージ
SO-8
実装タイプ
表面実装
チャンネルタイプ
N
最大パワー消費(W)
56.8
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)
14.4
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
250
最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)
0.11
最大ゲートしきい値電圧(V)
4
最小ゲートしきい値電圧(V)
2
最大ゲート-ソース間電圧(V)
±20
カテゴリー
パワーMOSFET