VISHAY SILICONIX
VISHAY SILICONIXの 電子部品(オンボード)
VISHAY SILICONIXの 能動部品
VISHAY SILICONIXの ディスクリート
Vishay Siliconix Nチャンネル パワーMOSFET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(800個)
注文コード
48816995
品番
SQM40022E_GE3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度・内容量
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
ピン数(ピン)
3 + Tab
パッケージ
D2PAK (TO-263)
実装タイプ
表面実装
チャンネルタイプ
N
最大パワー消費(W)
150
材質(トランジスタ)
Si
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)
150
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
40
最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)
0.003
最大ゲートしきい値電圧(V)
2.5
最小ゲートしきい値電圧(V)
3.5
最大ゲート-ソース間電圧(V)
±20
カテゴリー
パワーMOSFET