※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DE650 引張コイルばね DEシリーズ(外径5.4〜9.6Φmm) アキュレイト 48817027 DE650 引張コイルばね DEシリーズ(外径5.4〜9.6Φmm) アキュレイト 48817027

引張コイルばね DEシリーズ(外径5.4〜9.6Φmm)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 自由長(mm)73.6 注文コード48817027 品番DE650
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は自由長・内容量など150種類から選べます 他の種類を見る

欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。

ばねの種類引張コイルばね 自由長(mm)73.6 外径OD(Φmm)5.80 線径d(Φmm)0.80 材質SWP-B(ピアノ線) 寸法L2(mm)110.0 ばね定数(N/mm)0.402 許容荷重(N)21.08 初張力(N)6.306 総巻数(巻)79.5 RoHS指令(10物質対応)対応 荷重時長L1(mm)94.34 基準荷重N(kgf)14.69

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-17
用途:
バイクの修理
教育・研究機関

線径や全長など多くの種類の中から選べるのがありがたいです。材質はピアノ線で高級なものだそうですが,錆の対策がなされていないのが残念です。ユニクロメッキくらいはして欲しいです。

対象商品:
48818007
2014-08-12
用途:
機械部品の一部

機械で頻繁に切れていましたが、こちらで買ってからはクレームも無くなりました。
すぐに手に入りますので、過剰在庫にもならずに済みます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする