VISHAY SILICONIX
VISHAY SILICONIXの 電子部品(オンボード)
VISHAY SILICONIXの 能動部品
VISHAY SILICONIXの ディスクリート
Vishay Siliconix Nチャンネル パワーMOSFET
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全63種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
48817029
品番
SQM40022EM_GE3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ピン数(ピン)
7 + Tab
動作温度(℃)
(Min)-55
パッケージ
D2PAK (TO-263)
実装タイプ
表面実装
チャンネルタイプ
N
最大パワー消費(W)
150
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)
150
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
40
最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)
0.003
最大ゲートしきい値電圧(V)
2.5
最小ゲートしきい値電圧(V)
3.5
最大ゲート-ソース間電圧(V)
±20
カテゴリー
パワーMOSFET