VISHAY SILICONIX
VISHAY SILICONIXの 電子部品(オンボード)
VISHAY SILICONIXの 能動部品
VISHAY SILICONIXの ディスクリート
Vishay Siliconix Nチャンネル パワーMOSFET
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全63種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
48817083
品番
SQ2364EES-T1_GE3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ピン数(ピン)
3
パッケージ
SOT-23
実装タイプ
表面実装
チャンネルタイプ
N
最大パワー消費(W)
3
標準ターンオフ遅延時間(ns)
26
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)
2
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
60
最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)
0.6
最大ゲートしきい値電圧(V)
0.46
最小ゲートしきい値電圧(V)
1
最大ゲート-ソース間電圧(V)
±8
カテゴリー
パワーMOSFET