VISHAY SILICONIX
VISHAY SILICONIXの 電子部品(オンボード)
VISHAY SILICONIXの 能動部品
VISHAY SILICONIXの ディスクリート
Vishay Siliconix Nチャンネル パワーMOSFET
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
48817275
品番
SiR188DP-T1-RE3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
この商品は
動作温度・内容量
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
ピン数(ピン)
8
パッケージ
SO-8
実装タイプ
表面実装
チャンネルタイプ
N
最大パワー消費(W)
65.7
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)
60
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
60
最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)
0.004
最大ゲートしきい値電圧(V)
2
最小ゲートしきい値電圧(V)
3.6
最大ゲート-ソース間電圧(V)
±20
標準入力キャパシタンス(pF)
1920@30V
カテゴリー
パワーMOSFET