VISHAY SILICONIX
VISHAY SILICONIXの 電子部品(オンボード)
VISHAY SILICONIXの 能動部品
VISHAY SILICONIXの ディスクリート
Vishay Siliconix Nチャンネル パワーMOSFET
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全63種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
48817309
品番
SiR188DP-T1-RE3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ピン数(ピン)
8
パッケージ
SO-8
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
チャンネルタイプ
N
最大パワー消費(W)
65.7
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)
60
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
60
最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)
0.004
最大ゲートしきい値電圧(V)
2
最小ゲートしきい値電圧(V)
3.6
最大ゲート-ソース間電圧(V)
±20
カテゴリー
パワーMOSFET