VISHAY SILICONIX
VISHAY SILICONIXの 電子部品(オンボード)
VISHAY SILICONIXの 能動部品
VISHAY SILICONIXの ディスクリート
Vishay Siliconix Pチャンネル パワーMOSFET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
動作温度(℃)
(Min)-55
注文コード
48817494
品番
SQA405EJ-T1_GE3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
チャンネルタイプ
P
最大連続ドレイン電流(A)
10
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
40
最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)
0.08
最大ゲートしきい値電圧(V)
2.5
最小ゲートしきい値電圧(V)
1.5
最大ゲート-ソース間電圧(V)
±20
パッケージ
SC-70
実装タイプ
表面実装
チャンネルモード
エンハンスメント型
カテゴリー
パワーMOSFET
最大パワー消費(W)
13.6
動作温度(℃)
(Min)-55
ピン数(ピン)
6