VISHAY SILICONIX
VISHAY SILICONIXの 電子部品(オンボード)
VISHAY SILICONIXの 能動部品
VISHAY SILICONIXの ディスクリート
Vishay Siliconix Pチャンネル パワーMOSFET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
48817573
品番
SQJ481EP-T1_GE3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
チャンネルタイプ
P
最大連続ドレイン電流(A)
16
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
80
最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)
0.09
最大ゲートしきい値電圧(V)
2.5
最小ゲートしきい値電圧(V)
1.5
最大ゲート-ソース間電圧(V)
±20
パッケージ
SO-8
実装タイプ
表面実装
チャンネルモード
エンハンスメント型
カテゴリー
パワーMOSFET
最大パワー消費(W)
45
ピン数(ピン)
8
シリーズ
TrenchFET