VISHAY SILICONIX
VISHAY SILICONIXの 電子部品(オンボード)
VISHAY SILICONIXの 能動部品
VISHAY SILICONIXの ディスクリート
Vishay Siliconix デュアル Nチャンネル パワーMOSFET
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
48817747
品番
SiZ350DT-T1-GE3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
動作温度・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
3×3×0.75
ピン数(ピン)
8
パッケージ
PowerPAIR 3 x 3
実装タイプ
表面実装
チャンネルタイプ
N
最大パワー消費(W)
16.7
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)
30
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
30
最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)
0.009
最大ゲートしきい値電圧(V)
1
最小ゲートしきい値電圧(V)
2.4
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-12、+16
カテゴリー
パワーMOSFET