Vishay Siliconix デュアル Nチャンネル パワーMOSFET

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 注文コード48817774 品番SQS944ENW-T1_GE3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は動作温度・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
ピン数(ピン)8 パッケージ1212 実装タイプ表面実装 チャンネルタイプN 最大パワー消費(W)27.8 標準ターンオン遅延時間(ns)7.6 チャンネルモードエンハンスメント型 最大連続ドレイン電流(A)6 最大ドレイン-ソース間電圧(V)40 最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)0.04 最大ゲートしきい値電圧(V)2.5 最小ゲートしきい値電圧(V)1.5 最大ゲート-ソース間電圧(V)±20 カテゴリーパワーMOSFET

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする