VISHAY SILICONIX
VISHAY SILICONIXの 電子部品(オンボード)
VISHAY SILICONIXの 能動部品
VISHAY SILICONIXの ディスクリート
Vishay Siliconix デュアル Nチャンネル パワーMOSFET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
48817817
品番
SiZF906ADT-T1-GE3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ピン数(ピン)
8
パッケージ
PowerPAIR 6 x 5
実装タイプ
表面実装
チャンネルタイプ
N
最大パワー消費(W)
83
材質(トランジスタ)
Si
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)
60
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
30
最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)
0.005
最大ゲートしきい値電圧(V)
1.1
最小ゲートしきい値電圧(V)
2.2
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-16、+20
カテゴリー
パワーMOSFET