VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの ディスクリート
Vishay アナログスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
電源タイプ
シングル
注文コード
48818079
品番
DG4157EDN-T1-GE4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電源タイプ・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
1.05
入力信号
CMOS
ピン数(ピン)
6
出力信号
CMOS
電源タイプ
シングル
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40〜+85
パッケージ
μDFN-6L
スイッチ種類
アナログ
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのチャンネル数
1
シングル供給電圧(V)
1.65→5.5