VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの ディスクリート
Vishay アナログスイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1リール(3000個)
注文コード
48818106
品番
DG9411EDL-T1-GE3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
寸法(mm)
2.2×1.35×1
入力信号
CMOS
ピン数(ピン)
6
出力信号
CMOS
電源タイプ
シングル
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40〜+85
パッケージ
SC-70
スイッチ種類
アナログ
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのチャンネル数
1
シングル供給電圧(V)
1.8→5.5