VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの ディスクリート
Vishay アナログスイッチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
48818185
品番
DG417LEDQ-T1-GE3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
入力信号
CMOS
ピン数(ピン)
8
出力信号
CMOS
電源タイプ
デュアル, シングル
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40〜+85
パッケージ
MSOP
スイッチ種類
アナログ
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのチャンネル数
1
1エレメント当たりの入力数
1
デュアル供給電圧(V)
±3 to ±8
シングル供給電圧(V)
3→16