Vishay アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)16dc 注文コード48818368 品番MAL205855103E3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は電圧・内容量など46種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)30(Dia.)×30 直径(Φmm)30 高さ(mm)30 取付方式スルーホール 電圧(V)16dc シリーズ58 許容差±20% 動作温度(℃)(Min)-40 リードピッチ(mm)10 テクノロジー電解 等価直列抵抗(mΩ)44 リーク電流(μA)324、964 リップル電流(A)3.44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする