仕様159シリーズ. 159 PUL-SI極性付きアルミコンデンサ高出力超長寿命スナップイン. これらは非固体電解質です 低ESR、高リプル電流対応 高い信頼性 耐用寿命: 3000時間 → 5000時間 @ 105 ℃ 最大500 Vに対応 用途: 太陽光発電インバータ、汎用 / 産業用 / オーディオ / ビデオシステム、平滑化及びフィルタ処理、標準及びスイッチモードの電源、パルスシステム蓄電
取付方式スルーホール
シリーズ159 PUL-SI
端子の種類スナップイン
RoHS指令(10物質対応)対応
静電容量(μF)1000