VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
63dc
注文コード
48818395
品番
MAL205658102E3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
電圧・内容量
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
CECC. 056シリーズ. 高CVの長寿命コンデンサ 負の極性は黒のドットでマーキング
寸法(mm)
22(Dia.)×25
直径(Φmm)
22
高さ(mm)
25
取付方式
スルーホール
電圧(V)
63dc
寿命
5000h
許容差
±20%
動作温度(℃)
(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
リードピッチ(mm)
10
等価直列抵抗(mΩ)
148
リーク電流(μA)
130、382
リップル電流(A)
1.46