仕様Vishay 159 PUL-SIシリーズ. Vishayの159 PUL-SIシリーズは、超長寿命のアルミ電解コンデンサを各種取り揃えています。堅牢で、有効寿命5000時間@ 105 oC、定格電圧最大500 Vを誇っています。また、低周波域でリップル電流が高く、産業用機器や太陽光発電など幅広い用途に使用できます。. 特長 / 利点. 極性付きアルミ電解コンデンサ 有効寿命: 5000時間@ 105 oC 低ESR、高リプル電流対応. 用途. 産業用インバータ ソーラーインバータ 産業用電源 空調
長さ(mm)40
寸法(mm)22(Dia.)×40
直径(Φmm)22
電圧(V)500dc
端子の種類スナップイン
寿命5000h
リード線長さ(mm)5.8
動作温度(℃)(Max)+105
リーク電流(mA)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
リードピッチ(mm)10
等価直列抵抗(Ω)1.3
リップル電流(mA)800